Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Cat.5e SF/UTP 10m Netzwerkkabel Grün Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller Cat.5e SF/UTP 10m Netzwerkkabel Grün Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Weidmüller Cat.5e SF/UTP 10m Netzwerkkabel Grün Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26817091
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1063310000
EAN/GTIN:
     4032248814961
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Industrial Ethernet Verbindungstechnik von Weidmüller bietet die optimale Lösung für die Infrastruktur Ihrer Maschine, Anlage oder Fabrikhalle. Sie erhalten die gesamte Verbindungstechnik aus einer Hand.

Ihre Vorteile:
- IEC-genormte Steckverbinder in den Varianten 1, 4, 5, 6
- und 14
- durchgängig in Cat.6 A bei der STEADYTEC® -
- Technolgie
- konfektionierte Kabel und Meterware
- Kupferkabel und Lichtwellenleiter-Kabel
- in IP20 und IP67
- alle relevanten Industrieanschlüsse: RJ45, M12, SC, ...
- umfassendes Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
425 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.