| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26802022 Herst.-Nr.: K3TPC0300 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Stereo-Audiokabel mit vergoldetem Cinch Steckern und 6,3 Millimeter Klinkenstecker.
Klare Kennzeichnung der Kanäle über eingravierte Farbringe, ein Federknickschutz und hochwertiges Kabelmaterial runden die Ausstattung dieser Kabel ab. Gleichermaßen für Studio- wie für ambitionierte Hifi-Anwendungen geeignet. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kabelfarbe | Schwarz | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | 2 x RCA | | Anschluss 2 | 2 x 6.35mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz, Gold, Rot, Silber | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |