Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FP2SC05 Glasfaserkabel 5 m SC OM2 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FP2SC05 Glasfaserkabel 5 m SC OM2 Orange
LogiLink FP2SC05 Glasfaserkabel 5 m SC OM2 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26784977
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP2SC05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • Gewicht: 130g
    - Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode
    - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM2
    - Mantel: LSZH, orange, 3,0 mm Ø
    - Anwendung: bis 1 Gbit/s / 500 m
    - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
    - Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Lichtleitertyp
OM2
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.