Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6812302 Präsentationsfläche Wand-montiert Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6812302 Präsentationsfläche Wand-montiert Transparent
Helit H6812302 Präsentationsfläche Wand-montiert Transparent
Helit H6812302 Präsentationsfläche Wand-montiert Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26765247
Herst.-Nr.:
     H6812302
EAN/GTIN:
     4012086091335
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
852 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
1304 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Wand-montiert
Anzahl der Display-Panels
12
Produktfarbe
Transparent
Material
Styrol-Acrylnitril (SAN)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 26 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6811002
ab € 76,89*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810102
ab € 19,77*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810002
ab € 25,63*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6810902
ab € 49,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.