Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat 100131 Koaxialkabel 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Megasat 100131 Koaxialkabel 500 m
Megasat 100131 Koaxialkabel 500 m
Megasat 100131 Koaxialkabel 500 m
Megasat 100131 Koaxialkabel 500 m
Artikel-Nr.:
     721B-70602632
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     100131
EAN/GTIN:
     4046173101720
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel mit bester Leitfähigkeit

Die Megasat Koaxialkabel stehen für hohe Anforderungen und vereinen sehr gute elektrische Eigenschaften mit einem extrem hohen Schirmungsmaß. Die Koaxialkabel durchlaufen permanente Kontrollen durch internationale Standards wie Qualität, Sicherheit, die Verwendung umweltfreundlicher Materialien, um die Erwartungen des Kunden gerecht zu werden. Das alles garantiert Top-Qualität und eine hohe Langlebigkeit.

Auf dem Außenmantel sind die Metereinheiten aufgedruckt. Somit ist eine einfache und übersichtliche Abtrennung von Meterware möglich.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2100 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
500 m
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
7.2 mm
Farbe Kabelummantelung
Weiß
Äußerer Durchmesser Isolierung
4.8 mm
Zertifizierung
TÜV ISO 9001
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 113,77*
€ 143,45*
5 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 214,58*
€ 257,29*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,45*
€ 170,7055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,87*
€ 167,6353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,81*
€ 158,0439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,98*
€ 153,4862
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,77*
€ 135,3863
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,22754* pro Meter)
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.