Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memory Solution 8GB DDR3-1600 Speichermodul 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memory Solution 8GB DDR3-1600 Speichermodul 1600 MHz
Memory Solution 8GB DDR3-1600 Speichermodul 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26708366
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS8192IBM622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Der Artikel MS8192IBM622 ist eine Speichererweiterung für IBM/Lenovo novo System x3100 M4 (2582-xxx), X3250 M4 (2583-xxx) (DDR3-1600), welcher ab Werk mit 2GB (2x 1GB) RAM ausgestattet ist. Das System IBM/Lenovo novo System x3100 M4 (2582-xxx), X3250 M4 (2583-xxx) (DDR3-1600) kann maximal auf 32GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 4 Steckplätze.

Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert.

Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für IBM/Lenovo novo System x3100 M4 (2582-xxx), X3250 M4 (2583-xxx) (DDR3-1600) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers.

Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS8192IBM622 für IBM/Lenovo novo System x3100 M4 (2582-xxx), X3250 M4 (2583-xxx) (DDR3-1600) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 32GB optimal ausgestattet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Kompatible Produkte
IBM Lenovo System x3100 M4 (2582-xxx), X3250 M4 (2583-xxx)
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 8gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 63,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.