Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 10m 2x E2000 (APC) Glasfaserkabel 2x E-2000 (LSH) OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 10m 2x E2000 (APC) Glasfaserkabel 2x E-2000 (LSH) OS2 Gelb
Tecline 10m 2x E2000 (APC) Glasfaserkabel 2x E-2000 (LSH) OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26708351
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     39978810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • 9/125 µm, Singlemode
    - OS2-Faser für 10 Gigabit/s
    - 2x E2000/APC 8° Stecker an 2x E2000/APC 8° Stecker
    - Huber&Suhner E2000 Stecker
    - mit Prüfprotokoll
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
2x E-2000 (LSH)
Anschluss 2
2x E-2000 (LSH)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Schleifart Stecker
APC
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 75,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.