Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 2x E2000 - SC Duplex, OS2, 3m Glasfaserkabel E-2000 (LSH) Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 2x E2000 - SC Duplex, OS2, 3m Glasfaserkabel E-2000 (LSH) Gelb
Tecline 2x E2000 - SC Duplex, OS2, 3m Glasfaserkabel E-2000 (LSH) Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26708332
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     39979303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • 9/125 µm, Singlemode
    - OS2-Faser für 10 Gigabit/s
    - 2x E2000/APC 8° Stecker an SC Duplex Stecker
    - Huber&Suhner E2000 Stecker
    - mit Prüfprotokoll
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
E-2000 (LSH)
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Schleifart Stecker
APC
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.