| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26639915 Herst.-Nr.: MS4096FSC390 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Artikel MS4096FSC390 ist eine Speichererweiterung für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER Star 4.0 5.0, E80+, E85+ (D2811 D2824), welcher ab Werk mit 0-2GB RAM ausgestattet ist. Das System FUJITSU-SIEMENS COMPUTER Star 4.0 5.0, E80+, E85+ (D2811 D2824) kann maximal auf 16GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 4 Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER Star 4.0 5.0, E80+, E85+ (D2811 D2824) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS4096FSC390 für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER Star 4.0 5.0, E80+, E85+ (D2811 D2824) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 16GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB | | Komponente für | PC / Server | | Kompatible Produkte | FSC Esprimo E5730 E-Star 4.0 5.0, E80+, E85+ (D2811 D2824) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |