Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline F Connector Koaxialstecker F-Typ 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline F Connector Koaxialstecker F-Typ 1 Stück(e)
Tecline F Connector Koaxialstecker F-Typ 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26639308
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     39910154
EAN/GTIN:
     4040849518546
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
F-Stecker
  • zum Aufschrauben auf das Satellitenkabel - für Außendurchmesser 7,0 mm - passend für Satellitenkabel 17000200 - Material: Zink, vernickelt - Länge: 20 mm - kleine Mutter 11 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
F-Typ
Anschluss 1
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Zink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.