Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline S/FTP Cat6, 0.5m Netzwerkkabel Grün 0,5 m S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline S/FTP Cat6, 0.5m Netzwerkkabel Grün 0,5 m S/FTP (S-STP)
Tecline S/FTP Cat6, 0.5m Netzwerkkabel Grün 0,5 m S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26638843
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     71500G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
  • Twisted Pair, S/FTP (PIMF) geschirmt, 4 x 2 x AWG 27 halogenfrei
    - Paare in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Geflechtschirm
    - RJ45-Stecker an RJ45-Stecker
    - besonders schmaler Knickschutz (ideal bei hoher Packungsdichte am Switch)
    - für PoE (Power over Ethernet) geeignet
    - mit Längenangabe auf der Knickschutztülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Leiterart
Mehrdrahtig
AWG Kabelgröße
27
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.