Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline S/UTP Cat5e, 0.5m Netzwerkkabel Grau 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline S/UTP Cat5e, 0.5m Netzwerkkabel Grau 0,5 m
Tecline S/UTP Cat5e, 0.5m Netzwerkkabel Grau 0,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26638820
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     71900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Dätwylerkabel Uninet 5502, hochflexibel, mit PVC Mantel - Twisted Pair, S/UTP geschirmt (Geflechtschirm), 4 x 2 x AWG 26/7, 300 MHz - RJ45-Stecker an RJ45-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
300 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.