Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 1m Cat.6 Netzwerkkabel Rot Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 1m Cat.6 Netzwerkkabel Rot Cat6 S/FTP (S-STP)
Tecline 1m Cat.6 Netzwerkkabel Rot Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26637111
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     71701R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossoverkabel cat.6 s-ftp 1m rot
crossover kabel
  • für Gigabit Ethernet geeignet
    - hochwertiges Draka-Kabel UC900 SS27, halogenfrei
    - Twisted Pair, S/FTP geschirmt, 4 x 2 x AWG 26/7, 1000 MHz
    - Innenleiter: Kupfer
    - Paar in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Kupfergeflecht (PiMF)
    - Hirose TM21 Stecker mit vergoldeten Kontakten und Rastnasenschutz
    - RJ45 Stecker an RJ45 Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Weitere Suchbegriffe: crossover-kabel 1m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.