Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RZA-27-A88-BAX-A1 Rack 27U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RZA-27-A88-BAX-A1 Rack 27U Freistehendes Gestell Schwarz
Triton RZA-27-A88-BAX-A1 Rack 27U Freistehendes Gestell Schwarz
Triton RZA-27-A88-BAX-A1 Rack 27U Freistehendes Gestell Schwarz
Triton RZA-27-A88-BAX-A1 Rack 27U Freistehendes Gestell Schwarz
Triton RZA-27-A88-BAX-A1 Rack 27U Freistehendes Gestell Schwarz
Triton RZA-27-A88-BAX-A1 Rack 27U Freistehendes Gestell Schwarz
Triton RZA-27-A88-BAX-A1 Rack 27U Freistehendes Gestell Schwarz
Triton RZA-27-A88-BAX-A1 Rack 27U Freistehendes Gestell Schwarz
Triton RZA-27-A88-BAX-A1 Rack 27U Freistehendes Gestell Schwarz
Triton RZA-27-A88-BAX-A1 Rack 27U Freistehendes Gestell Schwarz
Triton RZA-27-A88-BAX-A1 Rack 27U Freistehendes Gestell Schwarz
Triton RZA-27-A88-BAX-A1 Rack 27U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26614323
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RZA-27-A88-BAX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
27U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Glas
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Abnehmbare Hintertür
Ja
Abnehmbare Fronttür
Ja
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Verstellbare Montageschienen
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
TÜV SÜD Czech ČSN EN 62208 ed.2:2012(EN 62208:2011)
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1300 mm
Innere Breite
687 mm
Innenhöhe
1198 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, triton 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral9005, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,16*
€ 839,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,64*
€ 831,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,28*
€ 809,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,80*
€ 783,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,87*
€ 728,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.