| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26613918 Herst.-Nr.: MS16384FSC629 EAN/GTIN: 4047762333645 |
| |
|
| | |
| Der Artikel MS16384FSC629 ist eine Speichererweiterung für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER S5 (D2619) (Kit of 2), welcher ab Werk mit 2GB RAM ausgestattet ist. Das System FUJITSU-SIEMENS COMPUTER S5 (D2619) (Kit of 2) kann maximal auf 144GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 18 Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER S5 (D2619) (Kit of 2) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS16384FSC629 für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER S5 (D2619) (Kit of 2) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 144GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | | Komponente für | PC / Server | | Kompatible Produkte | FSC Primergy TX300 S5 (D2619) (Kit of 2) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |