|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-26571569 Herst.-Nr.: MS16384IBM604A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der Artikel MS16384IBM604A ist eine Speichererweiterung für IBM/Lenovo enovo System x3550 M4 (7914-xxx), x3650 M4 (7915-xxx) DDR3-1866, welcher ab Werk mit 2GB RAM ausgestattet ist. Das System IBM/Lenovo enovo System x3550 M4 (7914-xxx), x3650 M4 (7915-xxx) DDR3-1866 kann maximal auf 768GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 24 Steckplätze.
Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert.
Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für IBM/Lenovo enovo System x3550 M4 (7914-xxx), x3650 M4 (7915-xxx) DDR3-1866 ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers.
Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS16384IBM604A für IBM/Lenovo enovo System x3550 M4 (7914-xxx), x3650 M4 (7915-xxx) DDR3-1866 ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 768GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB |  | Interner Speichertyp | DDR3 |  | Speichertaktfrequenz | 1866 MHz |  | Komponente für | PC / Server |  | Kompatible Produkte | IBM Lenovo System x3550 M4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
|  |  |
| |