Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 1m OS2 LC/SC Glasfaserkabel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos 1m OS2 LC/SC Glasfaserkabel Gelb
Helos 1m OS2 LC/SC Glasfaserkabel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26571157
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     115799
EAN/GTIN:
     4005938157990
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • 9/125 µm, Singlemode
    - OS2-Faser für 10 Gigabit/s
    - SC Duplex Stecker an LC Duplex Stecker (Duplex-Klammer wieder lösbar)
    - mit Prüfprotokoll
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.