Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 741279-B21 USB-Stick 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 741279-B21 USB-Stick 8 GB
HPE 741279-B21 USB-Stick 8 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26567608
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     741279-B21
EAN/GTIN:
     4514953652576
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Benötigen Sie schnelleren Zugriff für virtualisierte Umgebungen oder lediglich einen schnelleren Betriebssystemstart? HP Qualified Options umfasst jetzt HP Flash-Medien-Kits für USB-Laufwerke/-Schlüssel für Kunden, die uneingeschränkte Qualität und Leistung für Virtualisierungsumgebungen oder Betriebssystem-Boot-Anwendungen benötigen. HP testet und bewertet diese Geräte mithilfe branchenführender Flash-Technologie zur Bereitstellung höherer Leistung und Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse. Jedes Gerät durchläuft strenge Leistungstests, eine Softwareprüfung und strikte Versionskontrolle, um ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit bei der Ausführung auf HP ProLiant Servern zu gewährleisten. Es stehen Formfaktoren wie USB-Schlüssel, SD-Karte und MicroSD-Karte zur Verfügung, um das direkte Booten des Betriebssystems oder eine Virtualisierung über das gesamte HP ProLiant Portfolio zu unterstützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.9 mm
Tiefe
169.9 mm
Höhe
140 mm
Leistungen
Kapazität
8 GB
Schreibgeschwindigkeit
43 MB/s
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.