Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKG C3000 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKG C3000 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
AKG C3000 Mikrofon Schwarz Studio-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26552190
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     C3000
EAN/GTIN:
     885038028758
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Kopfhörer
Weitere Informationen:
Empfänger
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Höhe
162 mm
Mikrofongewicht
320 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Typ
Studio-Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
mini XLR (3-pin)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,35*
€ 301,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,92*
€ 296,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,41*
€ 284,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,62*
€ 276,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,40*
€ 255,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.