Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0225637 Herst.-Nr.: 773-102 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Gelb | | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 9.2 mm | | Tiefe | 19.5 mm | | Höhe | 13.1 mm | | Gewicht | 1.6 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 1000 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,08898* | € 0,11298* | | | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,10706* | € 0,13306* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0948* | € 0,1352* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0956* | € 0,1358* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,0952* | € 0,1362* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 112,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|