Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 937.74 Bodenleuchte LED 0,24 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 937.74 Bodenleuchte LED 0,24 W
Paulmann 937.74 Bodenleuchte LED 0,24 W
Paulmann 937.74 Bodenleuchte LED 0,24 W
Paulmann 937.74 Bodenleuchte LED 0,24 W
Paulmann 937.74 Bodenleuchte LED 0,24 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26306213
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93774
EAN/GTIN:
     4000870937747
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Licht an jeder Stelle im Garten - ohne ein Kabel zu verlegen - mit dieser Solar Bodeneinbauleuchte ist das nun möglich. Dank Solarzellen kommt die Bodeneinbauleuchte komplett ohne Strom aus. Tagsüber werden die auswechselbaren Akkus durch Sonnenlicht aufgeladen und in der Dämmerung fangen die LEDs an zu leuchten. Die Bodeneinbauleuchte ist dank Schutzart IP67 garantiert wasserdicht, rostfrei und für den Einbau in begehbaren Außenbereichen geeignet - bis zu 500kg Gewicht steckt die Leuchte locker weg.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
0.24 W
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.24 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
3.6 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Design
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Empfohlene Platzierung
Garten
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzart
III
Höchstgewichtskapazität
500 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, bodeneinbauleuchten led ip67, einbauleuchte led, bodeneinbaulampen led
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
93775
ab € 36,05*
Ähnlich
Paulmann
94238
ab € 30,52*
Ähnlich
Paulmann
94239
ab € 42,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.