Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage 2GB DDR3 1333MHz UDIMM 2Rx8 Non-ECC 1.5V Speichermodul 1 x 2 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage 2GB DDR3 1333MHz UDIMM 2Rx8 Non-ECC 1.5V Speichermodul 1 x 2 GB
Origin Storage 2GB DDR3 1333MHz UDIMM 2Rx8 Non-ECC 1.5V Speichermodul 1 x 2 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26282065
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OM2G31333U2RX8NE15
EAN/GTIN:
     5055146641421
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Origin Storage ist ein globaler Anbieter von IT-Storage-Lösungen und Komponenten. Das Produktportfolio umfasst Lösungen Festplatte, RAID-Lösungen und OEM-Teile. Origin Storage ist stolz auf seine erstklassigen Kundenservice, wettbewerbsfähige Preise und kompetenten Sales Mitarbeiter. Das Unternehmen ist einzigartig, nicht nur in seiner Produktpalette, sondern auch in seiner Philosophie, die bis fügt ein professionelles Einkaufs-Erlebnis. Origin Storage - der ideale Partner für alle Ihre Storage-Management-Bedürfnisse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 2 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.5 V
Produktfarbe
Grün
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Tiefe
3.8 mm
Höhe
30.35 mm
Gewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 2gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.