Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upgrade Solutions Ltd USL-1075123 Koaxialkabel 20 m SMA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26279267
Hersteller:
     Upgrade Solutions
Herst.-Nr.:
     USL-1075123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
kabel sma 20m
kabel sma
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
SMA
Anschluss 2
SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 8,178* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,14*
€ 269,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,96*
€ 258,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,82*
€ 242,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,97*
€ 220,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.