Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC RBC148 Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26137412
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBC148
EAN/GTIN:
     731304310136
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10000 g
Breite
216 mm
Höhe
83 mm
Tiefe
343 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
368 mm
Verpackungshöhe
152 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Paketgewicht
10910 g
Verpackungsgewicht
10.91 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,68*
€ 474,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,30*
€ 473,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,80*
€ 454,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,25*
€ 445,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,34*
€ 426,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.