Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57115 Abdeckpapier 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57115 Abdeckpapier 33 m
TESA 57115 Abdeckpapier 33 m
TESA 57115 Abdeckpapier 33 m
TESA 57115 Abdeckpapier 33 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26129320
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57115-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Abdeckpapier
Einmaulschlüssel
Abdeckband
Das praktische "2 in 1 Produkt“ tesa Easy Cover® ist eine Kombination aus bewährter tesa® Maler-Krepp Qualität und Abdeckpapier. tesa Easy Cover® ermöglicht das grossflächige Abdecken und randscharfe Abkleben in nur einem Arbeitsgang. Eine grosse Zeitersparnis beim Arbeiten!
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
33 m
Breite
550 mm
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57117-00000
ab € 11,78*
Ähnlich
tesa
57116-00000
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.