Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56767 Abdeckpapier 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 56767 Abdeckpapier 25 m
TESA 56767 Abdeckpapier 25 m
TESA 56767 Abdeckpapier 25 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26129317
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56767-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Das praktische "2 in 1 Produkt“ tesa Easy Cover® ist eine Kombination aus bewährter tesa® Maler-Krepp Qualität und Abdeckpapier. tesa Easy Cover® ermöglicht das grossflächige Abdecken und randscharfe Abkleben in nur einem Arbeitsgang. Eine grosse Zeitersparnis beim Arbeiten!
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
25 m
Breite
180 mm
Produktfarbe
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.