Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88917 Koaxialkabel 5 m IEC RG-6/U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88917 Koaxialkabel 5 m IEC RG-6/U Schwarz
DeLOCK 88917 Koaxialkabel 5 m IEC RG-6/U Schwarz
DeLOCK 88917 Koaxialkabel 5 m IEC RG-6/U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26083839
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88917
EAN/GTIN:
     4043619889174
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Nutzen Sie dieses Delock Kabel, um Ihre Heimkomponenten mit Antennensignalen zu versorgen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
IEC
Kabeltyp
RG-6/U
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
75 Ohm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.