Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88894 Koaxialkabel RG-142 0,4 m SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88894 Koaxialkabel RG-142 0,4 m SMA
DeLOCK 88894 Koaxialkabel RG-142 0,4 m SMA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26083834
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88894
EAN/GTIN:
     4043619888948
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
SMA Steckverbinder
delock kabel sma
Nutzen Sie dieses Antennenkabel, um Ihre Komponenten der Hochfrequenztechnologie miteinander zu verbinden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
0.4 m
Anschluss 1
SMA
Anschluss 2
SMA
Kabeltyp
RG-142
Impedanz
50 Ohm
Weitere Suchbegriffe: sma steckverbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88739
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.