Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88781 Koaxialkabel RG-6/U 1 m IEC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88781 Koaxialkabel RG-6/U 1 m IEC Schwarz
DeLOCK 88781 Koaxialkabel RG-6/U 1 m IEC Schwarz
DeLOCK 88781 Koaxialkabel RG-6/U 1 m IEC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26083832
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88781
EAN/GTIN:
     4043619887811
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Nutzen Sie dieses Delock Kabel, um Ihre Heimkomponenten mit Antennensignalen zu versorgen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
IEC
Kabeltyp
RG-6/U
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
75 Ohm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.