Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Flachwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Flachwinkel
Stanley Flachwinkel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26029862
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-45-530
EAN/GTIN:
     3253561455308
Suchbegriffe:
Flachwinkel
stanley flachwinkel 600 x 400 mm
flachwinkel
flachwinkel stanley
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Zimmermannswinkel
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Maßeinheit
mm
Skala-Graduierung (metrisch)
2 mm
Skala-Graduierung (Imperial)
1/8 Zoll
Geprägte Graduierung
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge quadratische Klinge
600 mm
Quadratische Zungenlänge
400 mm
Gewicht
698.5 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-45-013
ab € 36,10*
Zubehör
Stanley
1-45-685
ab € 9,71*
Zubehör
Stanley
1-45-686
ab € 10,92*
Zubehör
Stanley
1-45-687
ab € 13,08*
Zubehör
Stanley
2-46-222
ab € 12,92*
Zubehör
Stanley
2-46-017
ab € 8,86*
Zubehör
Stanley
0-46-825
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.