Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 2-46-222 Lineal 300 mm Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 2-46-222 Lineal 300 mm Aluminium, Schwarz
Stanley 2-46-222 Lineal 300 mm Aluminium, Schwarz
Stanley 2-46-222 Lineal 300 mm Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25979628
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-46-222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-45-530
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.