Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 1m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 1m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett
LogiLink 1m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26029510
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP4LC01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode
    - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4
    - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø
    - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m
    - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
    - Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Zertifizierung
DIN EN 50173-1, IEC/ISO 11801
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FP4LC00
ab € 2,73*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC10
ab € 7,84*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC15
ab € 10,40*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC20
ab € 13,01*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC02
ab € 3,53*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC03
ab € 4,07*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC05
ab € 5,23*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC07
ab € 6,51*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC30
ab € 18,35*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC40
ab € 23,62*
Sonstiges
LogiLink
FP4LC50
ab € 28,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.