Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 7m, LC - SC Glasfaserkabel 7,5 m OM3 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 7m, LC - SC Glasfaserkabel 7,5 m OM3 Blau
LogiLink 7m, LC - SC Glasfaserkabel 7,5 m OM3 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26029505
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP3LS07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode
    - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM3
    - Mantel: LSZH, türkis, 3,0 mm Ø
    - Anwendung: bis 10 Gbit/s / 500 m
    - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
    - Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Zertifizierung
DIN EN 50173-1, IEC/ISO 11801
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.