Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 602 195 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 602 195 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 602 195 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 602 195 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 602 195 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25979754
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 602 195
EAN/GTIN:
     3165140441230
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
bosch diamanttrennscheiben 230 mm
Diamanttrennscheibe Standard for Universal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Geeignet für Materialien
Universal
Markenkompatibilität
Bosch
Bohrung
22.23 mm
Durchmesser
230 mm
Schneideweite
2.3 mm
Segmenthöhe
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.