Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hynix HMT325U6EFR8C-PBN0 Speichermodul 2 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hynix HMT325U6EFR8C-PBN0 Speichermodul 2 GB DDR3 1600 MHz
Hynix HMT325U6EFR8C-PBN0 Speichermodul 2 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25955050
Hersteller:
     SK Hynix
Herst.-Nr.:
     HMT325U6EFR8C-PBN0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr3 ram 2gb
ddr3 ram
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
CAS Latenz
11
Speicherspannung
1.35 V
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram hynix, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.