Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage OM4G2800U2RX8NE18 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR2 800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage OM4G2800U2RX8NE18 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR2 800 MHz
Origin Storage OM4G2800U2RX8NE18 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR2 800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25880488
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OM4G2800U2RX8NE18
EAN/GTIN:
     5055146638834
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
800 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.8 V
Produktfarbe
Grün
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Tiefe
3.8 mm
Höhe
30.35 mm
Gewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ddr2 ram 4gb, ddr2 ram, ddr2 ram dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.