Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal 2265 / 4 mm Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal 2265 / 4 mm Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Weiß
Ideal 2265 / 4 mm Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 22 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25588876
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     22654111
EAN/GTIN:
     4019364506963
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Innovativer Schreibtisch-Aktenvernichter mit EASY-Touch für intuitive Bedienung Die Messerwellen Von der hohen Qualität der Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl, den am meisten beanspruchten Teilen eines Aktenvernichters, sind wir so überzeugt, dass wir eine Lifetime-Garantie auf unsere Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Aktenvernichter eingeführt haben (Achtung: Feinschnitt-Modelle sind ausgenommen). Diese Lifetime-Garantie basiert auf unserer jahrzehntelangen Erfahrung, hochwertigen Materialien und einer sorgfältigen Verarbeitung. EASY-TOUCH Über den EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter für Stand-by / Stopp (Aus) / Rückwärts und die integrierten Signale für den Betriebsstatus lässt sich das Gerät einfach bedienen. Sicherheitsklappe Die Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung ist ein zuverlässiger Eingriffschutz für Finger, lange Haare, Krawatten oder Ähnliches. Der Blaue Engel Für seine hohe Energieeffizienz wurde dieser Shredder mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet. So bedingt die Energiesparfunktion „Zero Energy Consumption“ bei diesen Modellvarianten eine komplette automatische Abschaltung der Maschinen und damit einen Null-Energie-Verbrauch nach 30 Minuten Stand-by-Modus. Effiziente Antriebssysteme sorgen für eine hohe Schnittleistung, geräuscharme Motoren für eine angenehme Laufruhe. Auch was den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und eine umweltverträgliche Produktion anbelangt, geht Krug & Priester mit gutem Beispiel voran. Gefährliche und gesundheitsschädliche Substanzen sind komplett tabu. Generell werden alle Produkte umweltschonend hergestellt. Dies belegt auch die Implementierung eines Umwelt-Management-Systems nach DIN EN ISO 14001:2009.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10500 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
150 W
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
345 x 213 x 516 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
220 mm
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 mm
Korbvolumen
20 l
Sicherheitsstufe (Papier)
2
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,98*
€ 293,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,58*
€ 285,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,18*
€ 282,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,44*
€ 250,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5882
ab € 0,52*
Sonstiges
Soennecken
5788
ab € 0,57*
Sonstiges
Soennecken
0334
ab € 0,75*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,06*
Sonstiges
Soennecken
3326
ab € 1,45*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.