Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger KVCKHQ191 532 Koaxialkabel 1,5 m F IEC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger KVCKHQ191 532 Koaxialkabel 1,5 m F IEC Weiß
Schwaiger KVCKHQ191 532 Koaxialkabel 1,5 m F IEC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25525249
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     KVCKHQ191532
EAN/GTIN:
     4004005177657
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
  • IEC Buchse auf F-Stecker
    - Koaxialkabel hochwertig geschirmt
    - Beidseitig vergossene, voll abgeschirmte Stecker, F-Stecker mit Rändelmutter
    - Nickel-Beschichtete Metallteile für sicheren Kontakt ohne Korrosion
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
IEC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.