Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger 3.0m IEC - IEC Koaxialkabel 3 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger 3.0m IEC - IEC Koaxialkabel 3 m Weiß
Schwaiger 3.0m IEC - IEC Koaxialkabel 3 m Weiß
Schwaiger 3.0m IEC - IEC Koaxialkabel 3 m Weiß
Schwaiger 3.0m IEC - IEC Koaxialkabel 3 m Weiß
Schwaiger 3.0m IEC - IEC Koaxialkabel 3 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25525038
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     KVKF30S 532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Dieses SCHWAIGER® Antennen Anschlusskabel ist für die Antennen- und Kabelfernsehinstallation geeignet. Das 2-fach geschirmte Kabel bietet durch das erhöhte Schirmmaß von 90 dB zusätzliche Sicherheit vor elektromagnetischen Störeinflüssen. Das Kabel wird zwischen Antennendose und einem Receiver eingesetzt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
IEC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.