Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LWL2150 533 Glasfaserkabel 1,5 m TOSLINK Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LWL2150 533 Glasfaserkabel 1,5 m TOSLINK Schwarz
Schwaiger LWL2150 533 Glasfaserkabel 1,5 m TOSLINK Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25524906
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LWL2150533
EAN/GTIN:
     4004005504156
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel 1,5m
  • Lichtwellenleiter-Anschlußkabel Toslink-Stecker auf Toslink-Stecker
    - Zur Verbindung von Geräten mit optischem Digitalausgang wie z.B. DVD-, CD-, MD- und DAT-Geräten mit dem optischen Anschluss eines digitalen Steuergerätes
    - Verlustfreies Überspielen von Bild- und Tonsignalen
    - Anschluss von tragbaren Geräten mit optischem Ausgang an die Anlage zuhause
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
TOSLINK
Anschluss 2
TOSLINK
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: optisches audiokabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.