Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger KVCHD50 532 Koaxialkabel 5 m F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger KVCHD50 532 Koaxialkabel 5 m F Weiß
Schwaiger KVCHD50 532 Koaxialkabel 5 m F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25524694
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     KVCHD50532
EAN/GTIN:
     4004005203479
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Entscheidende Vorteile
- vergoldete F-Stecker
- Metallgehäuse und Kabelführung
- 4-fach Schirmung - praktisch kein Signalverlust
- Besonders gut für den Empfang von HD Programmen geeignet
- Zum Anschluss an einen Receiver
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.