| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-25524672 Herst.-Nr.: KVCWHD15532 EAN/GTIN: 4004005505856 |
| |
|
| | |
| Dieses SCHWAIGER® SAT Anschlusskabel ist für höhere Anforderungen bei hochauflösenden Bild- und Tonübertragungen konzipiert. Es eignet sich bestens für die Verbindung zwischen Satellitenreceiver und Satellitendose mit F-Anschluss. Das Kabel bietet durch das sehr hohe Schirmmaß von 110 dB höchstmöglichen Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen und Funkstörungen aller Art. Der Kupferinnenleiter sorgt für verlustfreie Signalführung und somit für einen störungsfreien Empfang. Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | F | | Anschluss 2 | F | | Produktfarbe | Transparent, Weiß | | Impedanz | 75 Ohm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |