Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 7.5m RJ-45 S/FTP Cat6 Netzwerkkabel Grün 7,5 m S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 7.5m RJ-45 S/FTP Cat6 Netzwerkkabel Grün 7,5 m S/FTP (S-STP)
Tecline 7.5m RJ-45 S/FTP Cat6 Netzwerkkabel Grün 7,5 m S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25401814
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     71507G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.