Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 0.3m Cat6a RJ-45 Netzwerkkabel Magenta 0,3 m S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 0.3m Cat6a RJ-45 Netzwerkkabel Magenta 0,3 m S/FTP (S-STP)
Tecline 0.3m Cat6a RJ-45 Netzwerkkabel Magenta 0,3 m S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25233546
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     722003M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
  • hochwertiges Draka-Kabel UC900 SS27 Cat6a, halogenfrei - Twisted Pair, S/FTP geschirmt, 4 x 2 x AWG 27/7 - Innenleiter: Kupfer - Paar in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Kupfergeflecht (PiMF) - für den Einsatz in 10 Gigabit Netzwerken geeignet - Belegung nach EIA/TIA 568B - Hirose TM31 Stecker mit vergoldeten Kontakten und Rastnasenschutz - RJ45 Stecker an RJ45 Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Magenta
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
27/7
Plug
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.