| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-25217008 Herst.-Nr.: 71702 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - für Gigabit Ethernet geeignet
- hochwertiges Draka-Kabel UC900 SS27, halogenfrei - Twisted Pair, S/FTP geschirmt, 4 x 2 x AWG 26/7, 1000 MHz - Innenleiter: Kupfer - Paar in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Kupfergeflecht (PiMF) - Hirose TM21 Stecker mit vergoldeten Kontakten und Rastnasenschutz - RJ45 Stecker an RJ45 Stecker
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |