Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DPS-500A Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DPS-500A Switch-Komponente Stromversorgung
D-Link DPS-500A Switch-Komponente Stromversorgung
D-Link DPS-500A Switch-Komponente Stromversorgung
D-Link DPS-500A Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25176138
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DPS-500A
EAN/GTIN:
     790069409707
Suchbegriffe:
Business-Switch
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
400000 h
Technische Details
Verpackungstiefe
436 mm
Verpackungsbreite
246 mm
Verpackungshöhe
109 mm
Paketgewicht
2800 g
Versandkartonslänge
467 mm
Versandkartonsbreite
457 mm
Versandkartonshöhe
284 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
16 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
24 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
12000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
172 mm
Tiefe
257 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
1510 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
140 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,35*
€ 464,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,59*
€ 461,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,70*
€ 453,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,65*
€ 442,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,58*
€ 426,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,02*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 162,63*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.