| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-25088168 Herst.-Nr.: 72200B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - hochwertiges Draka-Kabel UC900 SS27 CAT.7, halogenfrei - Twisted Pair, S/FTP geschirmt, 4 x 2 x AWG 27/7, 1000 MHz - Innenleiter: Kupfer - Paar in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Kupfergeflecht (PiMF) - für den Einsatz in 10 Gigabit Netzwerken geeignet - Belegung nach EIA/TIA 568B - Hirose TM31 Stecker mit vergoldeten Kontakten und Rastnasenschutz - RJ45 Stecker an RJ45 Stecker
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Blau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |