Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 8GB DDR4 U-DIMM Speichermodul 1 x 8 GB 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 8GB DDR4 U-DIMM Speichermodul 1 x 8 GB 2133 MHz
Transcend 8GB DDR4 U-DIMM Speichermodul 1 x 8 GB 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24905271
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GLH64V1H
EAN/GTIN:
     760557829560
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Hohe Kapazität und Leistung
Transcends DDR4 Speichermodule für Server sind mit hochwertigen DRAM Chips bestückt und garantieren daher eine stabile Leistung und lange Haltbarkeit. Aufgrund der Verwendung von Komponenten mit einer besonders hohen Speicherdichte können die Speichermodule in den Kapazitäten 8GB bis 32GB angeboten werden. Mit einer Taktung von 2133 MHz und einer Speicherbandbreite von bis zu 17GB/s führt die Verwendung von Transcends DDR4 DIMMs zu einer spürbaren Steigerung der Systemleistung.

Geringe Leistungsaufnahme
Dank einer sehr geringen Betriebsspannung von nur 1,2 Volt verringern Transcends DDR4 Speichermodule die kapazitive Last im Speicherbus und verbrauchen daher bis zu 40% weniger Energie als 1,5 Volt Standard DDR3 DIMMs. Darüber hinausarbeitet das System durch die geringere Hitzeentwicklung der Module bei niedrigerer Temperatur, was wiederum zu einer höheren Zuverlässigkeit führt.

Very Low Profile R-DIMMs und ECC SO-DIMMs
Angesichts der effizienten Datentransfers und einer Höhe von nur 1,88 cm (0,74 Zoll) sind Transcends DDR4 VLP RDIMMs ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen mit starken Größeneinschränkungen, wie z.B. Blade Servern. Die ECC SO-DIMMs haben die gleichen Abmessungen wie Standard SO-DIMMs, verfügen aber über eine zusätzliche ECC (Error Correcting Code) Fehlerkorrektur, mit der Datentransfers überwacht und wenn nötig korrigiert werden. Die ECC SO-DIMMs eignen sich für Industrie-Computer mit kleinem Formfaktor, POS Terminals, medizinische Geräte und mini-ITX Systeme. Gleichzeitig sorgen die geringen Abmessungen der beiden Speichermodul-Typen für eine optimierte Luftzirkulation sowie eine verbesserte Hitzeableitung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
15
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
512M x 8
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS2GLH64V1B
€ 65,52*
Zubehör
Transcend
TS512MLH64V1H
€ 24,47*
Zubehör
Transcend
TS1GLH64V1HL
€ 55,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.