| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-24905065 Herst.-Nr.: 47163 EAN/GTIN: 4002888471633 |
| |
|
| | |
| Patchkabel Konfektioniertes Cat.6A S/FTP Patchkabel, halogenfrei - Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte (8µm) - Kabel: 27 AWG, 4 Adernpaare(PIMF: Paare In Metall Folie), LSOH (halogenfrei) - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Gigabit kompatibel - belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B - Farbe: rot Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Rot | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabel-Klasse | E | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | AWG Kabelgröße | 27 | | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |