Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 91590 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 91590 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Goobay 91590 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Goobay 91590 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Goobay 91590 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Goobay 91590 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Goobay 91590 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24902716
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     91590
EAN/GTIN:
     4040849915901
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Sie sind speziell für eine hochauflösende Bildübertragung in 8K @ 60 Hz und 4K @ 120 Hz geeignet. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Biegeradius (min.)
48 mm
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Plug
Ja
Zertifizierung
(RoHS) Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.